画像準備中

LEDアーム式ルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58937658 品番GSL-B
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。
・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。
・防塵・防水保護等級IP20
・アームが自在で水平、垂直移動ができます。
・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。
・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。

質量(g)3000 電源(V)AC 100 消費電力(W)6 倍率1.75 レンズ径(Φmm)125 クランプ幅(mm)60 アーム長さ(mm)850 材質(レンズ)ガラス 屈折率3D 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする