ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの スケールルーペ/ピークルーペ
LEDアーム式ルーペ オプションスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58937667
品番
GSL-BS1
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
適合機種
GSL-B
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
色(本体)
白