ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの スケールルーペ/ピークルーペ
LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58937676
品番
GSL-AL2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合機種
GSL-A
質量(g)
160
倍率
2.25
レンズ径(Φmm)
100
屈折率
5D