マグネットホルダベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ磁力面;底面+裏面
吸着力(N[kgf])1300[130]
内容量1個注文コード58937746品番GSMG130A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。
・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。
・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。
・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。

質量(kg)2タイプ磁力面;底面+裏面寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×117×55取付ねじ穴サイズ(mm)M10×1.25吸着力(N[kgf])1300[130]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする