91×2m グラスファイバーエクシード イノベックス(旧:ダイオ化成) 58937785

グラスファイバーエクシード

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58937785 品番91×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性・耐久性に優れたネットで目ずれせず、熱に強くたばこの火などでも穴が空きにくくなっています

材質グラスファイバー グレー 長さ(m)2 幅(cm)91 メッシュ18×16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58937785
2020-06-09
用途:
網戸のネットの張り替え

とてもしなやかで作業しやすいです。メッシュが18サイズなので、小さな虫(ショウジョウバエなど)はすり抜けてしまうかもしれませんが、その分風通しは良好です。グラスファイバーなので、しばらくは交換しないで済みそうです

対象商品:
58937785
2020-06-11
用途:
網戸の張替素材

網を張りやすい。カットの後の糸が出にくい。グラスファイバー素材で大変丈夫。マイナス点は網がベトベト感があり、ゴミが付きやすいかな?

対象商品:
58937785
2019-07-06
用途:
住宅の防虫網に使用します。塩ビネットは長く使用できませんせめて五年くらいは持たせたいです。

ネットが柔らかくて張りやすい感じがします。もう少しメッシュの細かいものも欲しい。

対象商品:
58937785
2018-10-16
用途:
機械まわりの養生
GT電子有限会社 様

材質的にしっかりしており長持ちして重宝してます。熱に強いので助かります。

対象商品:
58937785
2017-09-08
用途:
網戸張り替え

伸びが良いので、しわになりにくく張りやすいです。
これに慣れるとサランなんて張る気がしません。

対象商品:
58937785
2018-06-20
用途:
現在の網戸がねこによりやぶられてしまいました、その代替え品として。
DST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだこうかんしていませんが、今までのものよりかなり破れにくい感じがします。

対象商品:
58937785
2016-10-01
用途:
網戸に取り付け
農・林・水産業

猫を飼っているのでこれなら大丈夫かな?と思いましたがいつの間にやら猫に引っかかれ破れました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする