画像準備中

お徳用防虫網

(72件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 注文コード58937821 品番91×30m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。

メッシュ18×18 幅(cm)91 長さ(m)30 グレー 用途網戸用張替ネット 材質ポリプロピレン
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691794
2022-11-05
用途:
ベランダの網戸張り替え
わんぱく 様 (飲食業)

使い易い、ベランダの網戸張り替えましたがまだ残っている、友人の網戸も張り替えてあげました。

対象商品:
40512534
2022-09-07
用途:
網戸の張り替え
建設業・工事業

かなり使い込んでいた網戸ネットだったので、同じマス目にしてみました。ゴムとセットで頼んだので、使い方もあり、助かりました。ブロンズ枠なので色目も良かったです。

対象商品:
36691794
2022-05-06
用途:
破れてしまった網戸の張替 切れ端で、植え替えた鉢底にひく
株式会社米山ガラス建材 様

以前安さにつられて購入した時があります。それよりも糸がしっかりしっかりしていて張りやすかったです。購入して良かったけです。

対象商品:
36691794
2021-04-30
用途:
自宅の網戸の網交換
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ届いて翌日の休みの日に10枚ほど網戸の網を取り替えました。特に遜色なく使えていいです。 18メッシュのものでうちは十分です。細かいと目にホコリやごみが詰まりやすく見た目汚いので虫よけには純分の網目だと思います。また汚れたりしたら新しく張り替えることができるので気分的にも楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36691785
2021-04-30
用途:
アパート修繕に
株式会社前田工務店 様

アパート修繕に使う為に購入しました。管理会社からの発注がそれなりの数量あるので巻き数が多い物を探してました。安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36691794
2021-08-06
用途:
網戸張替
リフォームのマハラ 様

まずは自宅の網戸を張り替えてみました 強くしっかりしてます。これならお客様の網戸も自信をもって張り替えられます。30mあるので、価格的にも安く収められます。
沢山のお客様へ訪問できそうです。

対象商品:
36691794
2022-02-11
用途:
管理業務作業時に使用する
不動産業

良い商品で、普通に使えます。

値段もお買い得だと思います。

対象商品:
40512525
2021-07-10
用途:
網戸修理
金融・保険業

一枚二枚の網戸でもサイズを変える事が出来重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする