曜日別特売
91×30m お徳用防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512525

91×30m お徳用防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512525
91×30m お徳用防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512525
91×30m お徳用防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 40512525

お徳用防虫網

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1巻注文コード40512525品番91×30m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
網戸用張替ネット
メッシュ
20×20
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
30
幅(cm)
91
寸法(cm×m)
91×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(mm)
1.03
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36691794
2022-11-05
用途: ベランダの網戸張り替え
わんぱく 様(飲食業)

使い易い、ベランダの網戸張り替えましたがまだ残っている、友人の網戸も張り替えてあげました。

対象商品 : 40512534
2022-09-07
用途: 網戸の張り替え
建設業・工事業

かなり使い込んでいた網戸ネットだったので、同じマス目にしてみました。ゴムとセットで頼んだので、使い方もあり、助かりました。ブロンズ枠なので色目も良かったです。

対象商品 : 36691794
2022-05-06
用途: 破れてしまった網戸の張替 切れ端で、植え替えた鉢底にひく
株式会社米山ガラス建材 様

以前安さにつられて購入した時があります。それよりも糸がしっかりしっかりしていて張りやすかったです。購入して良かったけです。

対象商品 : 36691794
2021-04-30
用途: 自宅の網戸の網交換
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ届いて翌日の休みの日に10枚ほど網戸の網を取り替えました。特に遜色なく使えていいです。 18メッシュのものでうちは十分です。細かいと目にホコリやごみが詰まりやすく見た目汚いので虫よけには純分の網目だと思います。また汚れたりしたら新しく張り替えることができるので気分的にも楽でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 36691785
2021-04-30
用途: アパート修繕に
株式会社前田工務店 様

アパート修繕に使う為に購入しました。管理会社からの発注がそれなりの数量あるので巻き数が多い物を探してました。安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 36691794
2021-08-06
用途: 網戸張替
リフォームのマハラ 様

まずは自宅の網戸を張り替えてみました 強くしっかりしてます。これならお客様の網戸も自信をもって張り替えられます。30mあるので、価格的にも安く収められます。
沢山のお客様へ訪問できそうです。

対象商品 : 36691794
2022-02-11
用途: 管理業務作業時に使用する
不動産業

良い商品で、普通に使えます。

値段もお買い得だと思います。

対象商品 : 40512525
2021-07-10
用途: 網戸修理
金融・保険業

一枚二枚の網戸でもサイズを変える事が出来重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする