TOTO
TOTOの 建具金物
TOTOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TOTOの パイプジョイント
フリースタイル手すり用T字ジョイント Rタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58940314
品番
EWT16CT32R#WS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質
亜鉛合金
色
ウォームシルバー
形状
チーズ
タイプ
R
適合径(Φmm)
32