TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ペールブラウン
注文コード
58940393
品番
EWT22DB1R#PF
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ラバーウッド集成材)
色
ペールブラウン
幅(mm)
80
長さ(m)
2
厚さ(mm)
20