TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
58940454
品番
EWT22DB2R#BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ラバーウッド集成材)
色
ブラウン
幅(mm)
110
長さ(m)
2
厚さ(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58940454
EWT22DB2R#BF
46897656
EWT42B112 #BF
フリースタイル手すり 後付補強板
TOTO
1セット
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)