画像準備中

フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード58940542 品番EWT22DB3R#BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,650
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質天然木(ラバーウッド集成材) ブラウン 幅(mm)130 長さ(m)2 厚さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58940375
2019-07-29
用途:
自宅の手摺化粧下地板
製造業

巾、厚さがちょうどよくしっかり止まる。メープル調の色調も落ち着いて内装の合う。2本の目地ラインがビス止め位置合わせに便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする