TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用後付補強板 厚み20mm
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトナチュラル
注文コード
58940551
品番
EWT22DB3R#NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ラバーウッド集成材)
色
ライトナチュラル
幅(mm)
130
長さ(m)
2
厚さ(mm)
20