TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用木口化粧材 (80幅15厚真壁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアナチュラル
注文コード
58940996
品番
EWT25DK1UB#CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
色
クリアナチュラル
寸法L(mm)
89
幅(mm)
80
厚さ(mm)
15