TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用木口化粧材 厚み20mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58941084
品番
EWT25DK2#BF
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
天然木(ラバーウッド ムク材)
色
ブラウン
幅(mm)
110
寸法L(mm)
111
厚さ(mm)
20