TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用木口化粧材(110幅15厚大壁)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58941127
品番
EWT25DK2UA#BF
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
色
ブラウン
幅(mm)
110
厚さ(mm)
15
寸法L(mm)
120