TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用木口化粧材 (110幅15厚出隅)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアナチュラル
注文コード
58941233
品番
EWT25DK2UC#CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
色
クリアナチュラル
幅(mm)
110
厚さ(mm)
15
寸法L(mm)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58941233
EWT25DK2UC#CF
58941224
EWT25DK2UC#BF
フリースタイル手すり用木口化粧材 (110幅15厚出隅)
TOTO
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です