TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
フリースタイル手すり用木口化粧材 厚み20mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ペールブラウン
注文コード
58941303
品番
EWT25DK3#PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(ラバーウッド ムク材)
色
ペールブラウン
幅(mm)
130
寸法L(mm)
131
厚さ(mm)
20