TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用手すり(コンビネーションタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58941985
品番
T114CL9#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
長さ(mm)
700×700
色
木目調ナチュラル
握り径(Φmm)
34
タイプ
R/L兼用