TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用手すり(コンビネーションタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58941994
品番
T114CL9#NW1
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
長さ(mm)
700×700
色
ホワイト
握り径(Φmm)
34
タイプ
R/L兼用