画像準備中

パブリック用腰掛便器用手すりL型(固定式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58942012 品番T114CL10#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) 長さ(mm)700×700 木目調ナチュラル 握り径(Φmm)34 タイプR/L兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする