TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用多用途用手すりI型 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58942545
品番
T112C3#P7
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
300
色
アテンションレッド
握り径(Φmm)
34