TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用多用途用手すりI型 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
木目調ナチュラル
注文コード
58942572
品番
T112C5#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
500
色
木目調ナチュラル
握り径(Φmm)
34