TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用多用途用手すりL型 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58942782
品番
T112CL9#NW1
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
長さ(mm)
700×700
色
ホワイト
握り径(Φmm)
34
タイプ
R/L兼用