TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
58942834
品番
T112CL10#NW1
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
長さ(mm)
700×700
色
ホワイト
握り径(Φmm)
34
タイプ
R/L兼用