画像準備中

パブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 木目調ナチュラル 注文コード58942877 品番T112CL11#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,700
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 長さ(mm)800×800 木目調ナチュラル 握り径(Φmm)34 タイプR/L兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする