TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 流し・台所用品
TOTOの 流し用共栓
流し用ゴム栓部(TK38P型用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58945065
品番
TH565
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
高さ(mm)
13
材質(本体)
ゴム
径(Φmm)
44.5
外径(Φmm)
44.5
適合品番
TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40S
フタの種類
ゴム栓