水栓部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 58959616
2019-10-12
用途: キッチンの水栓用に使用していている
建設業・工事業
ボタンワンプッシュで水栓開閉出来る便利な機種で14年使用で
接続部分が破損。接続部分はプラスチックをメッキしたもので
緩みが頻繁に起き、はずれることもある。締めすぎで割れる。
値段の割に弱いが使い勝手は良い。いつ、在庫が無くなるか
解らないが、有るうちに在庫確保の為、購入した。接続部分に
セロテープを一巻すると緩みは解消出来ます。
1人が参考にしています
対象商品 : 58959616
2019-03-21
用途: 自宅のキッチン混合栓のシャワーヘッドの交換
金融・保険業
高齢の親の実家で十数年近く前に新しくしたキッチンでシャワーヘッド部が一時止水部と整流板が破損し交換しました。新規設置の時同様快適に使用できるようになり非常に満足しています。
1人が参考にしています
対象商品 : 58959616
2014-04-04
用途: シャワーヘッドの水漏れのためシャワーヘッドの交換
小谷田ビル 様
「もっと早く交換していればよかった!!」簡単に交換ができて、新品になりました。シャワーヘッドのてっぺんが割れてしまって、ボタンで水を止めると鯨のように水が噴き出すようになってしまいました。水栓をそっくり交換しようと思いましたが、モノタロウさんでシャワーヘッド本体部だけを売っているのを見つけました。部品なのに値段が15,440円とちょっと高めです。ヤフオクなどではTKGG32が新品で買える値段です。ボタンで水を止められる方が便利だと思い、交換することにしました。
これはTOTOさんに対する感想ですが、もっと耐久力があればよいと思います。注意書きに、使用後はハンドルで水を止めるように書いてありますが、便利で使いやすいので、ついついボタンで水を止めてそのままにしてしまいます。
対象商品 : 58959616
2017-05-27
用途: 自宅台所用シャワヘッド水漏れの為に交換
その他業種
プラスティック製品の為、年月が経つと劣化してひび割れが発生すると思われますので 、表面にクロームメッキがして有りますが、メッキ処理を
厚くされたら防げるのではと思います。