温度調節のノブの回転が固くなり、部品交換が必要だった為。
シャワーノブ関連の分解方法が判らなかった為(全てが固く締まり過ぎていた為)可なり色々、余計な分解もした。何とか分解出来、部品の注文が出来た。(尚、交換の為の内部の分解図等がネットで掲載されていたので、非常に有難かった。又、取付は分解の反対の為、比較的簡単だった。)
ノブ回転が固かったのは、内部の水垢の溜まり具合だったので、清掃をすれば、修理出来た筈だったが、新しいのに交換した方が、やはり安心だった。
修理完了後問題無し。
25年くらい前のシャワー混合水栓の温度調整が出来なくなり、ダメもとで分解し
温度操作部を取り出し検索した所、当部品があり、購入しました。
交換後は温度調整も元に戻り安心しました。
ユニット品は値段が高く、部品交換が出来たのは助かりました。
25年前のサーモスタットシャワー水栓の動きが悪くなってきました。
このハンドル操作部の部品とカランシャワー切り替え部及びエレメント部の3点を同時に交換しました。
電化製品がすぐに部品供給してくれなくなる中で、
25年もの間部品供給をしてくれるのはさすが一流メーカーのTOTOです。
おかげさまで新品同様のスムーズな動きに戻りました。
温度調整もばっちりです。
補修パーツも供給終了となっている、TOTO洗面化粧台シャワー水栓 TL846AXのハンドル操作部からの漏れ補修。
TOTOに問い合わせると洗面台ごと交換とのこと!
このパーツは適合ではないがダメもとで注文。
ネジ切り部分が異なるが全長、外径、ネジピッチ等は同じなのでネジ部から外側Oリング部分に液体パッキンを塗布して装着すると漏れもなく湯温調整も正常に動作。
安価に補修できて大満足です。
シャワーの温度調整ハンドル部から水漏れが起きていました。メーカーに画像を添付して修理方法を相談。交換部品の品番を教えていただき、モノタロウさんのwebサイトで検索。豊富な品揃えで即ヒット!早速注文させていただき、2日後に商品が到着しました。
さすがモノタロウさん迅速対応です!!
取替え作業は10分で無事に終わりました。