TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
手すりコンテンポラリL型(Rタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58963886
品番
YHB602LS#MWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:天然木(メープル ムク材)、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
色
ナチュラルウッド
握り径(Φmm)
32
長さ(mm)
800×600
タイプ
R