※代表画像です

センサDL200形Φ100 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58974503 品番XND2034WVLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 光源色温白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光束(Lm)1865 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15.3 エネルギー消費効率(Lm/W)121.8 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)78 質量(kg)0.8 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【本体】NNS20322W【電源ユニット】NNK20014N LE9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58974503 XND2034WVLE9 06431821 XNS2030WVKLE9 センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック) センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック) 1セット 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする