TCF4831#NG2 レバー便器洗浄タイプ F3W (水道直結給水式) TOTO 58975567

レバー便器洗浄タイプ F3W (水道直結給水式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58975567 品番TCF4831#NG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
温度調整範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約30〜40、
【暖房便座】(表面)切、約28〜36/スーパーおまかせ節電時:切、
【温風乾燥装置】約35〜60
仕様【洗浄装置】逆流防止装置:バキュームブレーカー、逆止弁、【節電方式】リモコンスイッチ式、学習制御式 質量(kg)約4.7 ホワイトグレー タイプエロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約1.7、パワー脱臭:約5.3 電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個 方式【脱臭機能】O2脱臭 定格消費電力(W)1282 安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ、【温風乾燥装置】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】約0.29、【脱臭機能】標準モード:約0.09、パワーモード:0.16 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付) ヒーター容量(W)【洗浄装置】1200(瞬間式)、【暖房便座】500、【温風乾燥装置】350 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×20×120 定格電源AC100V、50/60Hz 給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa 洗浄水量(L)【洗浄装置】おしり洗浄:約0.27〜0.43L/分、おしりソフト洗浄:約0.32〜0.43L/分、やわらか洗浄:-、ビデ洗浄:約0.29〜0.43L/分、ワイドビデ洗浄:約0.35〜0.43L/分(水圧0.2MPaのとき) 給水温度(℃)0〜35 洗浄方式【洗浄装置】ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節・マッサージ洗浄機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする