仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)0.8
電圧(V)100〜242
消費電力(W)12.4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1120
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)125
子品番【本体】NDN22522【電源ユニット】NNK16001N LJ9