光源色温白色
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光束(Lm)870
電圧(V)100〜242
消費電力(W)13.3
エネルギー消費効率(Lm/W)65.4
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)125
質量(kg)1
色温度(K)3500
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
子品番【本体】NDN22527【電源ユニット】NNK16001N RY9
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%〜100%)