グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光束(Lm)1175
電圧(V)100〜242
消費電力(W)15.5
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)
仕様天井埋込型Ra95【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)109
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
子品番【本体】NDN22625【電源ユニット】NNK20010N LJ9
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
光源色昼白色