※代表画像です

マルミナDL250形Φ150美光 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58978685 品番XND2561PCLJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光束(Lm)1360 電圧(V)100〜242 消費電力(W)19.3 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 仕様天井埋込型Ra95【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)109 質量(kg)0.9 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【本体】NDN22627【電源ユニット】NNK25010N LJ9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 光源色温白色
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58978685 XND2561PCLJ9 11328960 XNN2561PCLJ9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック) 高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 3500K Panasonic(パナソニック) 1セット 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする