TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
オクターブ洗面化粧台(ストレートタイプ) 壁給水(間口1000mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58999963
品番
LDSRA100ABXSU4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥198,200
この商品は
213
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1000
容量(L)
(ボウル)17
寸法H(mm)
1010
仕様
止水栓/アングル形止水栓2個付、防臭栓付、床板点検口付、排水トラップ/水抜き付ハード管、床排水トラップ
種別
寒冷地用
材質
ボウル一体カウンター/人工大理石製
色
ラインナチュラルウッド
タイプ
片引出し
シリーズ
オクターブ
金具
(排水)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ排水栓
使用地区
寒冷地用
カウンター高さ(mm)
750