画像準備中

オクターブ洗面化粧台(ストレートタイプ) 壁給水(間口1000mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59000103 品番LDSRA100BBXSW4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥292,200
この商品は213種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)1000 容量(L)(ボウル)16 寸法H(mm)1060 仕様止水栓/アングル形止水栓2個付、防臭栓付、床板点検口付、排水トラップ/水抜き付ハード管、床排水トラップ 材質ボウル一体カウンター/人工大理石製 グレイスホワイト タイプ片引出し シリーズオクターブ 金具(排水)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ排水栓 使用地区一般地 カウンター高さ(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする