画像準備中

サクア洗面化粧台 3Wayキャビネットタイプ(間口750mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59020911 品番LDSWA075BDXSW2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
間口W(mm)750 仕様排水トラップ/水抜き付ハード管、床排水トラップ、防臭栓付、止水栓/アングル形止水栓2個付 材質(洗面ボウル)陶器製(セフィオンテクト仕様) 高さ(mm)(洗面ボウル)800 容量(L)(洗面ボウル)18 寸法H(mm)1030 シリーズサクア 金具(排水)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ排水栓 色(扉)グロスグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする