TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
サクア洗面化粧台 3Wayキャビネットタイプ(間口750mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59020972
品番
LDSWA075BDXSU2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
750
仕様
排水トラップ/水抜き付ハード管、床排水トラップ、防臭栓付、止水栓/アングル形止水栓2個付
種別
寒冷地用
材質
(洗面ボウル)陶器製(セフィオンテクト仕様)
高さ(mm)
(洗面ボウル)800
容量(L)
(洗面ボウル)18
寸法H(mm)
1030
シリーズ
サクア
金具
(排水)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ排水栓
色(扉)
ライチホワイト