TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
モデアシリーズ化粧鏡 ハイクオリティ化粧鏡 スクエアデザインシリーズ(間口450mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59027902
品番
EL80013
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。
顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。
間口W(mm)
450
仕様
照明スイッチなし
シリーズ
モデアシリーズ
消費電力(W)
13.1
定格寿命(時間)
40000
光源
LED(昼白色)
材質(フレーム)
ポリプロピレン樹脂
色(フレーム)
グレー