TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59028611
品番
TKJ20AAU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
使用地区
寒冷地
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
2ハンドル
呼び径(mm)
13
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
220
関連資料: