TKGG33E1 取り替え用シングルレバー混合栓 TOTO 59029476

取り替え用シングルレバー混合栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59029476 品番TKGG33E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,600

台付きの2ハンドル混合栓からカンタン操作と節約上手なエコシングル水栓に取り替えられます。
レバー1本で湯量や湯温を調整できるので便利です。
エコシングル水栓なので、水と湯をしっかり使い分けでき、お湯のムダ使いを防ぎます。
湯側に食器洗い乾燥機対応、水側にアルカリ7・アルカリスリム対応の分岐口好きなので、食器洗い乾燥機およびアルカリ7との併設が簡単です。

適合機種
【TOTO製】TKJ23、TKJ23U、TKJ23D型、TK3A型、TK35型、TK213型、TKJ23R、TKJ23UR、TKG23A型、TK3M型、
【リクシル製】SF-130型、【KVK製】KM8G、【SAN-EI製】K611、K61D
適合場所キッチン 仕様ソフト(泡まつ)吐水、メタル(金属)ハンドル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59029476 TKGG33E1 53746115 TKS05319J 台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO 台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59029476
2019-12-13
用途:
家庭用シンクキッチン
サービス業

今回の取り換で家内は大変喜んでいます。今後水漏れ【水or湯)の場合内部の部品交換が自分でできるとうれしいですが
検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする