THY276-1R ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト TOTO 59029512

ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59029512品番THY276-1R
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,957
販売価格(税別)
2,688
適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59029512
2020-07-28
用途: 水漏れしてるので交換

TOTO TW11の洗濯機用水栓の部品交換用に購入。一流ブランドの交換用パーツということで品質には問題ありません。以前に同じメーカーの部品が付いていましたが、ジョイント部分が黄銅ボディにメッキ処理でメッキが腐食して水漏れを起こしていました。水漏れはわずかに水が滲みだしてくるような感じでした。
今回購入した部品では部材は2部材に変更されており、ネジ部分の材質は同じですがジョイント部分はSUS材の削り出しに改善されています。設計に難があったので改修されたみたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする