TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 単水栓
横水栓 差込式 13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59029677
品番
T28AUNH13
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
(水栓)13
仕様
逆止弁、節水こま付、カップリング付
取付方式
壁付き
ねじ径
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
45
関連資料:
分解図(T__28AUNH13)
注意
※各種水栓と全自動洗濯機はセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。