画像準備中

横水栓 差込式 13mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59029686 品番 T28UNH13
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(mm)(水栓)13 仕様逆止弁、散水ホース用差し込み金具付 取付方式壁付き ねじ径PJ1/2 吐水口長さ(mm)98
関連資料:分解図(T__28UNH13)
注意
※各種水栓と全自動洗濯機はセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする