理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全ゴーグル
理研化学の 通気孔付き ゴーグル
ゴムフレームゴーグル G-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59031183
品番
G-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レンズ交換可。マスク併用可。
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、マスク併用可
寸法(mm)
180×94
質量(g)
95
レンズ色
透明
材質(フレーム)
ゴム(通気穴あり)
材質(レンズ)
キャブロイドAF