VDZ-5BV3073M6LB 片引き戸セット 3M型 永大産業 59035243

 

VDZ-5BV3073M6LB 片引き戸セット 3M型 永大産業 59035243 VDZ-5BV3073M6LB 片引き戸セット 3M型 永大産業 59035243

片引き戸セット 3M型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59035243 品番VDZ-5BV3073M6LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

全面ガラスがたくさんの光を部屋にそそぎこみます。

種別枠見込み154mm 本体幅(mm)814(引き戸) 本体高さ(mm)1997(引き戸) セット内容引き戸本体(VDD-5BH3073MLB)、枠セット(VDF-2BV3076LB)、敷居(TDB-1RV2V30LB) 木目 枠見込(mm)154 仕様低VOC、4VOC基準適合 ライトビーチ 等級4(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)786.5 表面仕上げ引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2040
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする