永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 引戸
片引き戸セット 3M型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59035322
品番
VDZ-5BV3073M7LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
全面ガラスがたくさんの光を部屋にそそぎこみます。
種別
枠見込み168mm
本体幅(mm)
814(引き戸)
本体高さ(mm)
1997(引き戸)
セット内容
引き戸本体(VDD-5BH3073MLB)、枠セット(VDF-2BV3077LB)、敷居(TDB-1RV2V30LB)
木目
縦
枠見込(mm)
168
仕様
低VOC、4VOC基準適合
色
ライトビーチ
等級
4(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
786.5
表面仕上げ
引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2040
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。