5.5sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 59039294 5.5sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 59039294

平編線メッキ付 TBC

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59039294 品番 5.5sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 公称断面積(mm2)5.5 種別打数×持数(打×本):32×15 素線径(mm)0.12 素線数480 導体抵抗(Ω/km)4.01 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59039303
2023-02-15
用途:
アース接地
碇電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い勝手は想定通りであった。
特に問題点は感じないが、もっと軽くなれば更に使い勝手があがる。
少し重いと感じる。

対象商品:
59039303
2019-05-13
用途:
アマチュア無線機と接地板との接続用として使用。
製造業

大変有効な接地用ケーブルとして使用。大変良好です。

対象商品:
59039294
2017-09-08
用途:
耐電圧試験用の短絡線
一般財団法人北海道電気保安協会 様 (サービス業)

もう少し細めの3.5sqクラスがあれば取り回しが容易である。

対象商品:
59039294
2014-07-23
用途:
塗装機のアース

可燃性の、溶剤系塗料の塗装機・及び設備機器のアースどりに使用。加工性が良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする