※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平編線メッキ付 TBC

(4件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59039346 品番 60sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 公称断面積(mm2)60 種別打数×持数(打×本):32×165 寸法(幅W×厚さ)(mm)30×6 素線径(mm)0.12 素線数5280 導体抵抗(Ω/km)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59039303
2023-02-15
用途:
アース接地
碇電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い勝手は想定通りであった。
特に問題点は感じないが、もっと軽くなれば更に使い勝手があがる。
少し重いと感じる。

対象商品:
59039303
2019-05-13
用途:
アマチュア無線機と接地板との接続用として使用。
製造業

大変有効な接地用ケーブルとして使用。大変良好です。

対象商品:
59039294
2017-09-08
用途:
耐電圧試験用の短絡線
一般財団法人北海道電気保安協会 様 (サービス業)

もう少し細めの3.5sqクラスがあれば取り回しが容易である。

対象商品:
59039294
2014-07-23
用途:
塗装機のアース

可燃性の、溶剤系塗料の塗装機・及び設備機器のアースどりに使用。加工性が良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする